SEM - SEMSRS1141550F STAFFA SING. PER PALI FR E FCL L=500 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Altezza - 114 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7449071811888
Codice prodotto
SEMSRS1141550F
Cod. produttore
SRS1141550F
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Altezza:
114 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Peso:
4 kg
STAFFA REGOLABILE SINGOLA INCLINAZIONE 15° in acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. 60x114mm. Lunghezza del braccio 500mm.