SEM - SEMSRD1141550F STAFFA DOPPIA PER PALI FR E FCL L=500 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 114 mm
Altezza - 60 mm
Larghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079611282
Codice prodotto
SEMSRD1141550F
Cod. produttore
SRD1141550F
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
114 mm
Altezza:
60 mm
Larghezza:
500 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2
Peso:
10.5 kg
STAFFA REGOLABILE DOPPIA INCLINAZIONE 15°. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. L: 500mm, H: 60mm, D: 114mm.