SEM - SEMR40-102/60/V PALO RASTREMATO H.TOT. 400 CM. 1 RASTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 102 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8001021434524
Codice prodotto
SEMR40-102/60/V
Cod. produttore
R40-102/60/V
Produttore
SEM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
102 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
3.5 m
Spessore della parete:
3 mm
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
PALO CON UNA RASTREMATURA In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. L: 4000mm x 102mm.