SEM - SEMMT-81/112 MANICOTTO TERMORESTRINGENTE L = 450 MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Diametro lato imbocco su palo - 112 mm
Altezza - 450 mm
Peso - 0.32 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8051013258003
Codice prodotto
SEMMT-81/112
Cod. produttore
MT-81/112
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Diametro lato imbocco su palo:
112 mm
Altezza:
450 mm
Peso:
0.32 kg
MANICOTTO TERMORESTRINGENTE - Da applicare a caldo al momento dell’installazione. Ø base palo 81 - 112mm. Lunghezza 450mm. 0,32Kg.


