pagina iniziale

SEM - SEML4900/168 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 900 C - L4900/168

SEM
copiacopia
SEM - SEML4900/168 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 900 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 168 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 8.2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077809520

Codice prodotto

SEML4900/168

Cod. produttore

L4900/168

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

168 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

8.2 m

Spessore della parete:

4 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

no