SEM - SEML4880/139 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 880 CM. - L4880/139

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 139.7 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 8 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449073543305
Codice prodotto
SEML4880/139
Cod. produttore
L4880/139
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
139.7 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8 m
Spessore della parete:
3.8 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no


