SEM - SEML4400/V PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 400 CM. - L4400/V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 88.9 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 3.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449078646643
Codice prodotto
SEML4400/V
Cod. produttore
L4400/V
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
88.9 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
3.5 m
Spessore della parete:
3.2 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no


