pagina iniziale

SEM - SEMETNA168 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 1080 CM.

SEM
copiacopia
SEM - SEMETNA168 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 1080 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bottiglia/cono

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 152 mm

  • Colore - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079929394

Codice prodotto

SEMETNA168

Cod. produttore

ETNA168

Produttore

SEM

Modello:

Bottiglia/cono

Materiale:

Alluminio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

152 mm

Colore:

Alluminio

Superficie:

Verniciato

A cono:

Traversa:

Doppio

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Protezione della base:

Verniciato

Lunghezza del braccio:

10800 mm

Paolo conico laminato a caldo HSP. 10800 mm.