SEM - SEMCCL93-139/60 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 930 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 139 mm
Colore - Altri
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8001022276765
Codice prodotto
SEMCCL93-139/60
Cod. produttore
CCL93-139/60
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
139 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8.5 m
Traversa:
Singolo
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Lunghezza del braccio:
300 mm
PALO CONICO CURVATO SINGOLO LAMINATO A CALDO HSP. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. L:9.300mm.