SEM - SEMCCL55-89/60 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 550 CM. - CCL55-89/60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 89 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449078434318
Codice prodotto
SEMCCL55-89/60
Cod. produttore
CCL55-89/60
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
89 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
5 m
Spessore della parete:
3.2 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Lunghezza del braccio:
1500 mm


