SEM - SEMCCL45-89/60 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 450 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 89 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 4 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449078965720
Codice prodotto
SEMCCL45-89/60
Cod. produttore
CCL45-89/60
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
89 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
4 m
Spessore della parete:
3.2 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Lunghezza del braccio:
1500 mm
PALO CONICO CURVATO SINGOLO LAMINATO A CALDO HSP. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 89x4500mm. 40Kg.