SEM - SEM5010/XB MORSETTO A X INOX PER PIATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Giunto a croce
Superficie - Altri
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
50 PZ
EAN
8051013252735
Codice prodotto
SEM5010/XB
Cod. produttore
5010/XB
Produttore
SEM
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Superficie:
Altri
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto a croce per piatto in inox; bulloni inox con dado M8 saldato sulla base che permette il fissaggio mediante distanziatori alle varie basi per tetti piani. Provati secondo CEI EN 50164-1. Per 2 piatto max 30x4mm.


