pagina iniziale

SEM - SEM5009/Z5 BANDELLA 50 X 5 MM. ZINCATA - 5009/Z5

SEM
copiacopia
SEM - SEM5009/Z5 BANDELLA 50 X 5 MM. ZINCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Spessore - 5 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 50 KG

Serie di prodotti

CONDUTTORI PER IMPIANTI PARAFULMINE

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8001021819376

Codice prodotto

SEM5009/Z5

Cod. produttore

5009/Z5

Produttore

SEM

Larghezza:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Spessore:

5 mm

Superficie:

Zincato a caldo