SEM - SEM4903/A PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. ALZABAND.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 127 mm
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8001021635273
Codice prodotto
SEM4903/A
Cod. produttore
4903/A
Produttore
SEM
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
127 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8 m
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
PALO RASTREMATO PER ALZABANDIERA. In acciaio zincato a caldo. Con tappo in plastica, carrucole in nylon, viti in acciaio inox, dadi inox autobloccanti, morsetti a cavallotto e fune plasticata. 68Kg.