SEM - SEM4403/BV PALO RASTREMATO H.TOT. 400 CM. + BASE V - 4403/BV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 76 mm
Superficie - Verniciato
Altezza del punto luminoso - 4 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449075000196
Codice prodotto
SEM4403/BV
Cod. produttore
4403/BV
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
76 mm
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
4 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
sì