SEM - SEM4333/05 BRACCIO DOPPIO D 68X200+60X1000X1000 MM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ACCESSORI PER PALI ILLUMINAZIONE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8051013252551
Codice prodotto
SEM4333/05
Cod. produttore
4333/05
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2
Braccio doppio Ø 60 mm. disposizione bracci a 180°; per pali in acciaio zincato con altezza superiore a 6 mt.