SEM - SEM4332/2D BRACCIO SINGOLO D 60X1500X1500 MM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8051013252506
Codice prodotto
SEM4332/2D
Cod. produttore
4332/2D
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
BRACCIO SINGOLO Ø 60 mm. applicabile su staffa art. 4342. 1500x1500mm.