pagina iniziale

SEM - SEM4316/V TESTA PALO 2 BRACCI X CONICO

SEM
copiacopia
SEM - SEM4316/V TESTA PALO 2 BRACCI X CONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 76 mm

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm

  • Larghezza - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013252247

Codice prodotto

SEM4316/V

Cod. produttore

4316/V

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

76 mm

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

60 mm

Larghezza:

250 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

2

Peso:

2.5 kg

Testa da palo doppio inclinazione 15°, in acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. serraggio da rivettare. Ø testa palo 76mm. L: 250mm. 2,5 Kg.