SEM - SEM4311/P0 STAFFA DA PALO L = 250 MM. ZINCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm
Altezza - 188 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051013252056
Codice prodotto
SEM4311/P0
Cod. produttore
4311/P0
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
60 mm
Altezza:
188 mm
Profondità:
250 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Peso:
1.5 kg


