pagina iniziale

SEM - SEM4311/P STAFFA DA PALO L = 250 MM. ZINCATA

SEM
copiacopia
SEM - SEM4311/P STAFFA DA PALO L = 250 MM. ZINCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013252049

Codice prodotto

SEM4311/P

Cod. produttore

4311/P

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Acciaio

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

60 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

STAFFA DA PALO LATERALE SINGOLA 15° da fissare al momento dell’installazione, in acciaio zincato a caldo. L: 150mm.