SEM - SEM4310/B ATTACCO TESTA PALO-BRACCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Altezza - 400 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8001024703443
Codice prodotto
SEM4310/B
Cod. produttore
4310/B
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Altezza:
400 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Peso:
2.1 kg
Attacco testa palo-braccio in acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e verniciato colore peltro bugnato. Serraggio grani. Ø testa palo 60mm. 2,10Kg.