SEM - SEM4301/FPM114/V PORTELLA FILO PALO DM 89-114MM + MORSETT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449078014534
Codice prodotto
SEM4301/FPM114/V
Cod. produttore
4301/FPM114/V
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Alluminio
PORTELLA A FILO PALO VERNICIATA PELTRO BUGNATO. COMPLETA DI MORSETTIERA CON CHIAVE DI CHIUSURA. Portella: Grado di protezione IP 55 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 10 secondo CEI EN 50102. Morsettiera: Grado di protezione sul perimetro del coperchio IP43. Grado di protezione ingresso cavi IP 23 (CEI EN 60529). Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. N° morsetti x sezione 4 x 6mm2. Per asole 186x45mm. Palo Ø 89 - 114mm.


