SEM - SEM41103/4-152 PALO RASTREMATO H.TOT. 1080 CM D 152 - 41103/4-152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 152 mm
Colore - Altri
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8001024701616
Codice prodotto
SEM41103/4-152
Cod. produttore
41103/4-152
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
152 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
10 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no


