SEM - SEM3550/M PALO CILINDRICO D 102X5500X3 MM. + MAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 102 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449077563118
Codice prodotto
SEM3550/M
Cod. produttore
3550/M
Produttore
SEM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
102 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
5 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
PALO RASTREMATO. in acciaio zincato a caldo, lavorazioni standard alla base. 47Kg.



