pagina iniziale

SEM - SEM0372/TX STAFFA PER COPPI PER TONDO - 0372/TX

SEM
copiacopia
SEM - SEM0372/TX STAFFA PER COPPI PER TONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Diametro del conduttore - 8...12 mm

  • Metodo di montaggio - Ad aggancio

  • Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)

  • Campo di serraggio - 210...370 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8051013250670

Codice prodotto

SEM0372/TX

Cod. produttore

0372/TX

Produttore

SEM

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Diametro del conduttore:

8...12 mm

Metodo di montaggio:

Ad aggancio

Applicazione:

Sul colmo (tetti in coppi)

Campo di serraggio:

210...370 mm