SEM - SEM0372/08 STAFFA PER COPPI PER TONDO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Diametro del conduttore - 8...12 mm
Metodo di montaggio - Ad aggancio
Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)
Campo di serraggio - 210...370 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8051013250601
Codice prodotto
SEM0372/08
Cod. produttore
0372/08
Produttore
SEM
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Diametro del conduttore:
8...12 mm
Metodo di montaggio:
Ad aggancio
Applicazione:
Sul colmo (tetti in coppi)
Campo di serraggio:
210...370 mm