SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2604 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA ARRESTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Simbolo ISO stampato - Nessuno
Colore - Altri
Forma - Rettangolare
Larghezza - 30 mm
Diametro esterno - 0 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110095494
Codice prodotto
SNRZBY2604
Cod. produttore
ZBY2604
Produttore
SNR
Simbolo ISO stampato:
Nessuno
Colore:
Altri
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Diametro esterno:
0 mm
Altezza:
40 mm
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "ARRESTO". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa,in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.