pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBV18M5 ELEMENTO LED LAMPEGGIANTE GIALLO - ZBV18M5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBV18M5 ELEMENTO LED LAMPEGGIANTE GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasformatore integrato - no

  • Con preresistenza integrata - no

  • Con lampada inclusa -

  • Con diodo integrato -

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

Harmony XB4

EAN

3389110861266

Codice prodotto

SNRZBV18M5

Cod. produttore

ZBV18M5

Produttore

SNR

Trasformatore integrato:

no

Con preresistenza integrata:

no

Con lampada inclusa:

Con diodo integrato:

Portalampada:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

230...240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

230...240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo lampada:

LED

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Colore del corpo luminoso:

Arancione

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

L'elemento luminoso lampeggante arancione Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un LED integrato. È alimentato con 240 V AC/DC e utilizza morsetti a vite. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.