SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FA66 Testa pulsante blu guardia Ø30mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Blu
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481339799
Codice prodotto
SNRZB5FA66
Cod. produttore
ZB5FA66
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Blu
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
no
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
31 mm
Etichettato:
sì
Colore dell'anello frontale:
Grigio
Altezza del foro di alloggiamento:
37 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
37 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
no
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altri