SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVZ02 TUBO 100MM + ZOCCOLO IN PLASTICA - XVZ02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 kg CO₂eq
EAN
3606487130437
Codice prodotto
SNRXVZ02
Cod. produttore
XVZ02
Produttore
SNR
Questo supporto di fissaggio fa parte delle gamme Harmony XVB7, XV6 e XV4, colonne luminose modulari progettate per facilitare l'assemblaggio da parte del cliente. È progettato per facilitare il montaggio di un modulo base con ingresso dei cavi dal basso (sono incluse una guarnizione e viti di fissaggio). La piastra di fissaggio XVZ02 di colore grigio scuro è dotata di una base in plastica e di un tubo di alluminio di 100 mm di altezza e 25 mm di diametro. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Pesa 81 g. Questa piastra di fissaggio è compatibile con la staffa di montaggio a parete XVZ09 o con gli adattatori XVZ07 e XVZ08. La gammaHarmony di colonne luminose è caratterizzata da un design elegante che integra LED a basso consumo energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.
AltroPDF


