SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUZ01 ELEMENTO MONTAGGIO DIRETTO NERO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza del tubo - 0 mm
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3606480556036
Codice prodotto
SNRXVUZ01
Cod. produttore
XVUZ01
Produttore
SNR
Colore
Nero
Lunghezza del tubo
0 mm
Materiale
Altri
La unità di fissaggio Harmony XVU di Schneider Electric ha un montaggio diretto a 3 pin. È alimentato a 110-240 V AC/DC. Ha un colore nero e un diametro di montaggio di 60 mm. Contiene il corpo alimentazione.L'unità di fissaggio nera è un accessoriodi montaggio e fissaggio per colonne luminose modulari. Permette agli utenti di eseguire facilmente l'installazione mediante morsetti a innesto. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.