SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6M3 COLONNA LUMINOSA LED 60MM RO/AR/VE - XVC6M3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 3
Funzione flash - sì
Funzione luce fissa - sì
Funzione luce rotante - sì
Funzione acustica - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 kg CO₂eq
EAN
3606480072574
Codice prodotto
SNRXVC6M3
Cod. produttore
XVC6M3
Produttore
SNR
Numero di elementi della colonna segnaletica:
3
Funzione flash:
sì
Funzione luce fissa:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Funzione acustica:
no
Grado di protezione (IP):
IP23
Diametro esterno:
60 mm
Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde, Ø60, montaggio su tubo, luce fissa, IP23, 100...240 V AC


