pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B45S COLONNA LUMINOSA LED 60MM RO/AR/VE/BLU - XVC6B45S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B45S COLONNA LUMINOSA LED 60MM RO/AR/VE/BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 4

  • Funzione flash -

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione luce rotante -

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Industry

EAN

3606480032677

Codice prodotto

SNRXVC6B45S

Cod. produttore

XVC6B45S

Produttore

SNR

Numero di elementi della colonna segnaletica:

4

Funzione flash:

Funzione luce fissa:

Funzione luce rotante:

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Funzione acustica:

Grado di protezione (IP):

IP54

Diametro esterno:

60 mm

Colonna luminosa Ø60mm buzzer, lampeggiante, rosso/arancio/verde/blu. gamma prodotto: Harmony XVC6 - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 4 unità luminose - segnalazione sonora : ronzatore - sorgente luminosa: arancione LED fisso o lampeggiante, blu LED fisso o lampeggiante, rosso LED fisso o lampeggiante, verde LED fisso o lampeggiante - Tensione alimentazione nominale [Us]: 24 V - tipo circuito di alimentazione: CA/CC. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una storia ricca. Di gamme complete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su "vecchi" prodotti a prescindere dal loro stato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile o meno).... Applicazioni: ..