SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B4K COLONNA LUMINOSA LED 40MM RO/AR/VE/BLU - XVC4B4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 4
Funzione flash - no
Funzione luce fissa - sì
Funzione luce rotante - no
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480032455
Codice prodotto
SNRXVC4B4K
Cod. produttore
XVC4B4K
Produttore
SNR
Numero di elementi della colonna segnaletica:
4
Funzione flash:
no
Funzione luce fissa:
sì
Funzione luce rotante:
no
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Funzione acustica:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Diametro esterno:
40 mm


