SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1B3K COLONNA LUMINOSA LED 100MM RO/AR/VE - XVC1B3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 3
Funzione flash - sì
Funzione luce fissa - sì
Funzione luce rotante - sì
Tipo di tensione d'esercizio - DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Industry
EAN
3606480032783
Codice prodotto
SNRXVC1B3K
Cod. produttore
XVC1B3K
Produttore
SNR
Numero di elementi della colonna segnaletica:
3
Funzione flash:
sì
Funzione luce fissa:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Funzione acustica:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Diametro esterno:
100 mm


