pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBZ03A Tubo+zoccolo l=400mm - alluminio - XVB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBZ03A Tubo+zoccolo l=400mm - alluminio - XVB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Lunghezza del tubo - 400 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110673531

Codice prodotto

SNRXVBZ03A

Cod. produttore

XVBZ03A

Produttore

SNR

Colore:

Nero

Lunghezza del tubo:

400 mm

Materiale:

Plastica

La base di fissaggio Harmony XVB di Schneider Electric comprende un tubo di supporto in alluminio e un supporto di fissaggio in plastica. È di colore nero e ha un diametro di montaggio di 25 mm con un'altezza di 380 mm. Questa base di fissaggio in alluminio nera è un accessorio di montaggio e fissaggio per segnalatori luminosi ed elementi luminosi con diametro di 70 mm. Comprende una supporto di fissaggio in plastica nera e un tubo di supporto in alluminio con diametro di 25 mm e altezza di 380 mm. Grazie al design semplice e modulare, l'unità permette di sostituire facilmente e rapidamente i suoi prodotti compatibili. È compatibile con Harmony XVBC e Harmony XVBL.