SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL6B8 COLONNA LUMINOSA GIALLA FLASH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24...24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore della calotta - Giallo
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110844719
Codice prodotto
SNRXVBL6B8
Cod. produttore
XVBL6B8
Produttore
SNR
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore della calotta:
Giallo
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Potenza:
5 J
Adatto per montaggio a parete:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Conforme a EN54-23:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con contatto:
no
Lampada:
Xeno
Volume mascherato:
1.5 m³