SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL6B3 COLONNA LUMINOSA VERDE FLASH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC / DC
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di protezione (NEMA) - 4X
Materiale (del corpo) - Plastica
Potenza - 5 J
Confezione
1 PZ
EAN
3389110844665
Codice prodotto
SNRXVBL6B3
Cod. produttore
XVBL6B3
Produttore
SNR
Tipo di corrente
AC / DC
Grado di protezione (IP)
IP66
Tipo di protezione (NEMA)
4X
Materiale (del corpo)
Plastica
Potenza
5 J
Colore della calotta
Verde
Metodo di montaggio
Altri
Con contatto
sì
Lampada
Altri
Volume mascherato
1.5 m³
La colonna luminosa singola completa Harmony XVB di Schneider Electric viene alimentata a 24 V AC/DC e ha un tubo con scarica flash verde con luce stroboscopica. L'energia del flash è di 5 joule. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa colonna luminosa singola completa è progettata come accessorio alle colonne luminose. Il tubo con scarica flash offre una luce stroboscopica, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.