SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL1M8 COLONNA LUMINOSA GIALLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...230 V
Tensione nominale AC a 60 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Corrente assorbita - 0.017 A
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110124446
Codice prodotto
SNRXVBL1M8
Cod. produttore
XVBL1M8
Produttore
SNR
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...230 V
Tensione nominale AC a 60 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Corrente assorbita:
0.017 A
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Colore della calotta:
Giallo
Metodo di montaggio:
Altri
Lampada:
LED