SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL0M5 COLONNA LUMINOSA ARANCIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore della calotta - Arancione
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110844566
Codice prodotto
SNRXVBL0M5
Cod. produttore
XVBL0M5
Produttore
SNR
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore della calotta:
Arancione
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Lampada:
LED
Potenza:
4 W
Portalampada:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X