SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC4B3 ELEMENTO LUMINOSO VERDE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce lampeggiante
Colore - Verde
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...48 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XVB
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110845129
Codice prodotto
SNRXVBC4B3
Cod. produttore
XVBC4B3
Produttore
SNR
Funzione:
Luce lampeggiante
Colore:
Verde
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...48 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA):
4X