SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC2B5 ELEMENTO LED FISSO LUCE ARANCIO - XVBC2B5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Colore - Arancione
Diametro esterno - 70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XVB
EAN
3389110144444
Codice prodotto
SNRXVBC2B5
Cod. produttore
XVBC2B5
Produttore
SNR
Funzione:
Luce fissa
Colore:
Arancione
Diametro esterno:
70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tipo lampada:
LED
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
4X



