TESE ITALY - TSIXSZBD10 ADATTATORE PER XS-D
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di montaggio
Confezione
1 PZ
EAN
3389110094015
Codice prodotto
TSIXSZBD10
Cod. produttore
XSZBD10
Produttore
TSI
Tipo di accessorio / ricambio
Staffa di montaggio
Accessorio per sensore, Supporto sostitutivo. descrizione accessori: staffa di regolazione - accessori / destinazione elementi: sensore piatto 80 x 80 x 26 - categoria accessori: accessori di montaggio e fissaggio - compatibilità prodotto: XS piatto 80 x80 x 26 - quantità per confezione: set da 1 - informazioni aggiuntive: consente il montaggio su guida DIN 35 mm, converte da 80x80x26 a 80x80x40mm. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc.... Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizione dell'effettivo intervallo di rilevamento semplicemente premendo un pulsante (modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell'acqua, ecc....