SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSAC5121 MODULO SICUREZZA 3NO CAT3 24VACDC - XPSAC5121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile - sì
Con morsetti amovibili - no
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Industry
EAN
3389110274011
Codice prodotto
SNRXPSAC5121
Cod. produttore
XPSAC5121
Produttore
SNR
Tipologia:
Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per monitoraggio di valvole:
no
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
no
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
no
Analisi degli ingressi:
A un canale oppure uno e due canali
Con ingresso di avvio:
no
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
sì
Ritardo di caduta:
0...0.1 s
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
3
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
0
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
1
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
Altro
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello d
SIL secondo IEC 61508:
2
Con omologazione per BG BIA:
sì
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
114 mm




