SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXDAL11431 MANIPOLATORE ANALOG. OMNIDIR. 12-24 VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di direzioni di azionamento - 1
Con ritorno in posizione 0 - sì
Lunghezza joystick - 59 mm
Numero di posizioni di commutazione - 0
Arresto in posizione 0 - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110350029
Codice prodotto
SNRXDAL11431
Cod. produttore
XDAL11431
Produttore
SNR
Numero di direzioni di azionamento:
1
Con ritorno in posizione 0:
sì
Lunghezza joystick:
59 mm
Numero di posizioni di commutazione:
0
Arresto in posizione 0:
no
Fissaggio centrale, diametro del foro:
22 mm
Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:
0
Segnale di uscita analogico configurabile:
sì
Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:
0
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Con funzione di codifica:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo