TESE ITALY - TSIXCKT2111G11 FINECOR 1NO1NC PG11
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 58 mm
Altezza del sensore - 51 mm
Lunghezza del sensore - 30 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V - 0.27 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389110319095
Codice prodotto
TSIXCKT2111G11
Cod. produttore
XCKT2111G11
Produttore
TSI
Larghezza del sensore
58 mm
Altezza del sensore
51 mm
Lunghezza del sensore
30 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V
0.27 A
Funzione di commutazione
Contatto a scatto rapido
Azione di attivazione ad aggancio meccanico
no
Uscita elettronica
no
Apertura positiva
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza
0
Numero di contatti NC
1
Numero di contatti NO
1
Numero di contatti di scambio
0
Tipo di interfaccia
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Nessuno
Tipo di custodia
Parallelepipedo
Materiale (del corpo)
Plastica
Rivestimento della custodia
Altri
Tipo di elemento di controllo
Pistoncino
Allineamento dell'elemento di comando
Altri
Tipo di collegamento elettrico
Ingresso cavi PG
Con indicatore di stato
no
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...70 °C
Grado di protezione (IP)
IP67K