SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5PRJ45SP2 PORTA RJ45 ETHERNET IP65-69K - XB5PRJ45SP2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di trasmissione - 10000000 kBit/s
Servizio lato primario - Altro
Tipo di collegamento lato primario - Altro
Servizio lato secondario - Altro
Tipo di collegamento lato secondario - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3606487673200
Codice prodotto
SNRXB5PRJ45SP2
Cod. produttore
XB5PRJ45SP2
Produttore
SNR
Velocità di trasmissione:
10000000 kBit/s
Servizio lato primario:
Altro
Tipo di collegamento lato primario:
Altro
Servizio lato secondario:
Altro
Tipo di collegamento lato secondario:
Altro
Bidirezionale:
sì
Protezione da sovracorrente:
sì
Separazione galvanica:
Senza


