SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALEK178E PULSANTIERA ARRESTO D EMERGENZA 1NO1NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 1
Numero di selettori - 0
Adatto per arresto di emergenza - sì
Numero di pulsanti - 1
Numero di spie luminose - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480542855
Codice prodotto
SNRXALEK178E
Cod. produttore
XALEK178E
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
1
Numero di selettori:
0
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Numero di pulsanti:
1
Numero di spie luminose:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di interruttori a chiave:
0
Colore del coperchio della custodia:
Giallo
Numero di pulsanti a fungo:
0
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0