SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIP181546050 PC U/UTP 4P CAT5E 155 MHZ LSZH 5M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5E
Tipo di cavo - U / UTP
Lunghezza - 5 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480448836
Codice prodotto
SNRVDIP181546050
Cod. produttore
VDIP181546050
Produttore
SNR
Categoria:
5E
Tipo di cavo:
U / UTP
Lunghezza:
5 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Formazione / Struttura del cavo:
4x2