SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIB501201U CON. FO PRELAPPATO OM2 50/125 ST - VDIB501201U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tipo di fibra - Multimode
Tipo di connettore - ST
Materiale delle ferrule - Ceramica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Cablaggio
EAN
3606480447037
Codice prodotto
SNRVDIB501201U
Cod. produttore
VDIB501201U
Produttore
SNR
Adatto per tipo di fibra:
Multimode
Tipo di connettore:
ST
Materiale delle ferrule:
Ceramica
•Questi connettori consentono una semplice e veloce terminazione in campo con cavi ottici tipo tight o loose (con l'ausilio del fan-out LEEXF09050x) in patchpanel ottici e/o stazioni lavoro. - Meno di 1 minuto per collegare un connettore ad un cavo ottico tight - Non sono più necessarie colle epossidiche o carte di lappatura. La fibra ottica viene tagliata e lappata perfettamente durante il processo produttivo con macchine ad altissima precisione. - Ferule in ceramica di ossido di zirconio •Il connettore può essere descitto come un piccolo pigtail. Il connettore ha all'interno della ferula un pezzo di fibra ottica che e' stata tagliata e lappata perfettamente in fase di produzione con macchine ad altissima precisione. L'insieme è totalmente protetto contro i disturbi ambientali.


